PHILIPS - Előtét 35-70W 230-240V 50/60Hz IP20 SN087000 - 913700627591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 11.3-11.3 V
Teljesítmény - 35-70 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Biztonsági transzformátor - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500912664
Sonepar cikkszám
SN087000
Gyártói cikkszám
913700627591
Gyártói típuskód
Primaline 70 230-240V 50/60Hz
Kimeneti feszültség:
11.3-11.3 V
Teljesítmény:
35-70 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Biztonsági transzformátor:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
110 mm
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Magasság:
33 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros csatlakozás
Beépítés:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros csatlakozás
Rövidzárbiztos:
Igen
Indulási helyek (párok) száma:
2
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Túlterhelésvédelem:
Igen
Túlmelegedés védelem:
Igen
Szekunder kismegszakítóval:
Nem