PHILIPS - Falba sülly lpt 5 ledes kerek alumínium IP20 GT37759 - 80111799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Alkalmas vészfényhez - Nem
Fénykilépés - direkt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37759
Gyártói cikkszám
80111799
Gyártói típuskód
BBW300 5xLED-HB/WH
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
5
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Falba sülly lpt 5 ledes kerek alumínium