Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Falba sülly lpt 5 ledes négyzet alumínium IP20 GT37760 - 80114899

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Falba sülly lpt 5 ledes négyzet alumínium IP20 GT37760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag átlátszó

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Alkalmas vészfényhez - Nem

  • Fénykilépés - direkt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37760

Gyártói cikkszám

80114899

Gyártói típuskód

BBW301 5xLED-HB/WH

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

5

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Falba sülly lpt 5 ledes négyzet alumínium