PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x 9W fényforrással IP54 G37883 - 911120020812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559000008
Sonepar cikkszám
G37883
Gyártói cikkszám
911120020812
Gyártói típuskód
FWC110 PL-S/2P9W/827 230V II
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G23
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
136 mm
Magasság / mélység:
136 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
kompakt fénycső
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
462-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen