PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x18W fehér IP65 G55210 - 65669400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Alkalmas függesztésre - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G55210
Gyártói cikkszám
65669400
Gyártói típuskód
FWG210 1xPL-C2P18W I WH
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
293 mm
Magasság / mélység:
86 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem