Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x26W fehér IP66 GT50880 - 79783000

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x26W fehér IP66 GT50880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 293 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50880

Gyártói cikkszám

79783000

Gyártói típuskód

FWG210 1xPL-C/4P26W HF WH

Külső átmérő:

293 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fali kompfcsöves lpt 1x26W fehér IP66