PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1x9W Ecomods Alumínium IP20 GT57310 - 332054816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Foglalat - 2G7
Mozgásérzékelővel - Nem
Működtetőt tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57310
Gyártói cikkszám
332054816
Gyártói típuskód
33205/48/16
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
2G7
Mozgásérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
210 mm
Magasság / mélység:
83 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali kompfcsöves lpt 1x9W Ecomods Alumínium
EnergiacímkePDF