PHILIPS - Fali kompfcsöves lpt 1xE27 max 20W IP44 Ecomoods antracit SN007827 - 169379316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - antracit
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007827
Gyártói cikkszám
169379316
Gyártói típuskód
16937/93/16
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
253 mm
Szélesség:
150 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
253 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
kompakt fénycső
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1320-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem