PHILIPS - Fali lámpatest 1x60W E27 kültéri IP44 mozgásérzékelős Creek SN079722 - 8718291443612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E27
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079722
Gyártói cikkszám
8718291443612
Gyártói típuskód
15388/31/16
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
200 mm
Magasság / mélység:
200 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali lámpatest 1x60W E27 kültéri IP44 mozgásérzékelős Creek