PHILIPS - Fali LED-es falmosó lámpatest Philips eW Graze Powercore IP66 GT71839 - 910503700292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Állíthatóság - fordítható
Mennyezetre szerelhető - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900714944
Sonepar cikkszám
GT71839
Gyártói cikkszám
910503700292
Gyártói típuskód
BCS419 12xLED-HB/WW 10 L305
Ház színe:
alumínium
Állíthatóság:
fordítható
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK10
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Magasság / mélység:
68.5 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
113 mm
Hosszúság:
305 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem