PHILIPS - Fali Led-es falmosó lpt 60W IP66 1210mm SN072242 - 912400130083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - nem állítható
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072242
Gyártói cikkszám
912400130083
Gyártói típuskód
BCP426 10x50 AM L1210 CE
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
nem állítható
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
100-277 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Működtető:
LED-működtető feszültségvezérelt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK06
Magasság / mélység:
102 mm
Fényszín:
borostyán
Szélesség:
73 mm
Hosszúság:
1210 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3360-0 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem