PHILIPS - Fali LED-es falmosó Philips BBP623 34xLED-HB/TWH NB I DMX G IP67 GT71854 - 910403952312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 220-240 V
Foglalat - egyéb
Védettség (IP) - IP67
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291419266
Sonepar cikkszám
GT71854
Gyártói cikkszám
910403952312
Gyártói típuskód
BBP623 34xLED-HB/TWH NB I DMXR
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Beépítési átmérő:
353 mm
Beállítható:
Igen
Búra anyaga:
mintázott üveg
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
szűken sugárzó 10-20°
Dimmelés DMX:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
410 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Külső átmérő:
350 mm
Fényszín:
fehér
Fényelosztó:
fénytörő lencse
Szélesség:
381 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Átgurítható:
Igen
Beépítési szélesség:
353 mm
Magasság / mélység:
381 mm
Max. terhelés:
5000 kg
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
54 W
Alkalmazható fényforrások száma:
34
Működtető:
elektronikus trafó
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Névleges áram:
230-0 mA
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2460-0 lm
Teljesítményfaktor:
0.8
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
6
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen