Nem visszaküldhető

PHILIPS - Fali LED-es lpt 12W 1200lm 2700K IP44 mozg.érz. SN189705 - 8718696165942

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fali LED-es lpt 12W 1200lm 2700K IP44 mozg.érz. SN189705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Rendszer teljesítmény - 12 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1200-1200 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189705

Gyártói cikkszám

8718696165942

Gyártói típuskód

1739293P0

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Rendszer teljesítmény:

12 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-1200 lm

Fali LED-es lpt 12W 1200lm 2700K IP44 mozg.érz.