Nem visszaküldhető

PHILIPS - Fali LED-es lpt 12W 2700K 1300lm IP44 antracit 5Y SN202490 - 8718696165935

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fali LED-es lpt 12W 2700K 1300lm IP44 antracit 5Y SN202490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Rendszer teljesítmény - 12 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1300-1300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696165935

Sonepar cikkszám

SN202490

Gyártói cikkszám

8718696165935

Gyártói típuskód

1739193P0

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Rendszer teljesítmény:

12 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1300-1300 lm

Fali LED-es lpt 12W 2700K 1300lm IP44 antracit 5Y