PHILIPS - Fali LED-es lpt 1x18W 3000K IP65 GT93097 - 910503910018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696066416
Sonepar cikkszám
GT93097
Gyártói cikkszám
910503910018
Gyártói típuskód
WL120V LED12S/830 PSR WH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Működtető:
elektronikus trafó
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
120 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
344 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem