PHILIPS - Fali LED-es lpt 1x8W IP65 4000K GT93099 - 910503910014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696066379
Sonepar cikkszám
GT93099
Gyártói cikkszám
910503910014
Gyártói típuskód
WL121V LED5S/840 PSR WH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Működtető:
elektronikus trafó
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
298 mm
Szélesség:
176 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
85 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
500-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Fényhasznosítás:
63-63 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem