PHILIPS - Fcsőarm 1x18W sínes szabadons EVG IP20 GT92311 - 910400660418
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Anyag - acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559100463
Sonepar cikkszám
GT92311
Gyártói cikkszám
910400660418
Gyártói típuskód
TMX204 1xTL-D18W HFP
Fényforrással:
Nem
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
616 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
44 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Nem
Magasság / mélység:
93 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem