PHILIPS - Fcsőarm 1x28W szabadons menny EVG +ff IP20 GT02429 - 910502861218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559798660
Sonepar cikkszám
GT02429
Gyártói cikkszám
910502861218
Gyártói típuskód
TMS122 1xTL5-28W/830 HFP
Fényforrással:
Igen
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1171 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
37 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
65 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges áram:
152-168 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2546-0 lm