PHILIPS - Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP66 MEGJEGYZÉS! G37615 - 18433300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Működtetőt tartalmazza - Nem
Hosszúság - 1578 mm
Szélesség - 188 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37615
Gyártói cikkszám
18433300
Gyártói típuskód
TWC596 1XTL-D58W I LW/RCS
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
1578 mm
Szélesség:
188 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP66 MEGJEGYZÉS!