PHILIPS - Fcsőarm 2x1x58W sínes EVG IP20 GT32982 - 910402238612
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Foglalat - G13
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32982
Gyártói cikkszám
910402238612
Gyártói típuskód
TTX150 582 2x1x58W HFP
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
G13
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
3060 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
fehér
Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; %Fcsőarm 2x1x58W sínes EVG