PHILIPS - Fcsőarm 2x28W parabola függesztett direkt-indirekt + ff. IP20 SN010374 - 910504028003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - G5
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943902804
Sonepar cikkszám
SN010374
Gyártói cikkszám
910504028003
Gyártói típuskód
TPS462 2x28W/840 HFP H2L C8
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G5
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
fedél nélkül
Feszültség fajtája:
AC
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1240 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
magasfényű
Ingahossz:
100-1500 mm
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
217 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
49 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Ütésállóság (IK):
IK02
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4095-4095 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)