Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 2x2x58W sínes modul 3m reflektorral IP20 GT67524 - 910402239112

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 2x2x58W sínes modul 3m reflektorral IP20 GT67524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Foglalat - G13

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67524

Gyártói cikkszám

910402239112

Gyártói típuskód

TTX150 582 2x2xTL-D58W HFP

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G13

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

acél

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

3060 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Reflektor:

fehér

Lámpatestek ; Fénysáv rendszerben sorolható lámpatestek ; %Fcsőarm 2x2x58W sínes modul 3m reflektorral