PHILIPS - Fcsoarm 2x36W AC búrás menny IP66 komp. GT07757 - 29134500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Működtetőt tartalmazza - Igen
Hosszúság - 1300 mm
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07757
Gyártói cikkszám
29134500
Gyártói típuskód
TCW215 2xTL-D36W IC PI
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1300 mm
Szélesség:
140 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsoarm 2x36W AC búrás menny IP66 komp.