PHILIPS - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG 1-10V vezérelhető IP20 GT85414 - 910502798118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559696270
Sonepar cikkszám
GT85414
Gyártói cikkszám
910502798118
Gyártói típuskód
TCS198 2xTL-D36W HFR C6-1000LR
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK07
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1257 mm
Szélesség:
305 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
82 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem