PHILIPS - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG IP20 GT82300 - 910502792618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
757 kg CO₂-eq
Vonalkód
8711559694986
Sonepar cikkszám
GT82300
Gyártói cikkszám
910502792618
Gyártói típuskód
TCS198 2xTL-D36W HFP C6-1000LR
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK07
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1257 mm
Szélesség:
305 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
82 mm
Fényszín:
egyéb
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
36 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
6700-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem