PHILIPS - Fcsőarm 2x49W PC burás menny IP65 EVG GT82546 - 910402499612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900638721
Sonepar cikkszám
GT82546
Gyártói cikkszám
910402499612
Gyártói típuskód
TCW060 2xTL5-49W HFP
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Raszter típusa:
nincs
Működtető:
EVG
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1515 mm
Szélesség:
116 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
74 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem