PHILIPS - Fcsőarm 2x49W sínes lpt modul EVG IP20 GT53696 - 910621106326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732583201
Sonepar cikkszám
GT53696
Gyártói cikkszám
910621106326
Gyártói típuskód
4MX691 2xTL5-49W HFP WH
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
G5
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1479 mm
Szélesség:
83 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
nincs
Magasság / mélység:
96 mm