Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 2x58W síküveg burás menny IP66 +50°C Pacific GT50884 - 20146700

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 2x58W síküveg burás menny IP66 +50°C Pacific GT50884

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház anyaga - műanyag

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Működtetőt tartalmazza - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50884

Gyártói cikkszám

20146700

Gyártói típuskód

TCW596 2xTL-D58W HFP D6

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

1578 mm

Szélesség:

188 mm

Magasság / mélység:

152 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 2x58W síküveg burás menny IP66 +50°C Pacific