PHILIPS - Fcsőarm 2x58W szabadons menny IP65 EVG GT56775 - 81497100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtetőt tartalmazza - Igen
Hosszúság - 1576 mm
Szélesség - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56775
Gyártói cikkszám
81497100
Gyártói típuskód
TMW075 2xTL-D58W HFP
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1576 mm
Szélesség:
126 mm
Légrésekkel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 2x58W szabadons menny IP65 EVG