PHILIPS - Fcsőarm 49W LED-es 8000lm pmma burás menny IP20 SN019215 - 910629167426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1603 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019215
Gyártói cikkszám
910629167426
Gyártói típuskód
4MX850 G3 491 LED80S/840 PSD
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1478 mm
Szélesség:
63 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
nincs
Magasság / mélység:
50 mm
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
8000-0 lm