PHILIPS - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG + ff. IP20 GT82538 - 910503651618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943888009
Sonepar cikkszám
GT82538
Gyártói cikkszám
910503651618
Gyártói típuskód
TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS M2
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
fedél nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
matt
Működtető:
EVG
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
572 mm
Magasság / mélység:
51 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Beépítési szélesség:
572 mm
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
210 mm
Rendszer teljesítmény:
64 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5000-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem