Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 4x14W V-tükrös sülly 4000K+ff IP20 GT93115 - 910503910008

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 4x14W V-tükrös sülly 4000K+ff IP20 GT93115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93115

Gyártói cikkszám

910503910008

Gyártói típuskód

TBS165 G 4XTL5-14W/840 HF C3 P

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

fedél nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Működtető:

EVG

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

572 mm

Magasság / mélység:

51 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Beépítési szélesség:

572 mm

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

210 mm

Rendszer teljesítmény:

64 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5000-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

A TBS165 lámpatestet arra terveztük, hogy kielégítse az alapvető, energiatakarékos világítási megoldások iránti igényt a régi, hagyományos előtétes rendszerek lecserélésekor.A TBS165 család innovatív, egyedi TL5 optikát, többféle előtétet, érzékelőt (jele