Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fcsőarm 4x49W sínes 3m 4000K arany HFP IP20 GT91870 - 910925556212

MásolásMásolás
PHILIPS - Fcsőarm 4x49W sínes 3m 4000K arany HFP IP20 GT91870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291037132

Sonepar cikkszám

GT91870

Gyártói cikkszám

910925556212

Gyártói típuskód

TTX260 4X49W/840 2X HFP C-WB

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

G5

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

acél

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

2960 mm

Szélesség:

142 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

100 mm

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

17500-17500 lm

Lámpatestek ; Sorolható lámpatestek ; Fcsőarm 4x49W sínes 3m 4000K arany HFP