PHILIPS - Függ lpt 20W E27 fehér búra Friends IP20 SN004805 - 407603116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - műanyag
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004805
Gyártói cikkszám
407603116
Gyártói típuskód
40760/31/16
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
300 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 20W E27 fehér búra Friends