PHILIPS - Függ lpt 4,5W led üveg búra szürke Vienne IP20 SN004802 - 373618716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - üveg
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004802
Gyártói cikkszám
373618716
Gyártói típuskód
37361/87/16
Ház színe:
szürke
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
üveg
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
200 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 4,5W led üveg búra szürke Vienne