MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Függ lpt 40W 230V 2Gx13 foglalat IP20 SN011769 - 407613116

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Függ lpt 40W 230V 2Gx13 foglalat IP20 SN011769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - 2G13

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291428930

Sonepar cikkszám

SN011769

Gyártói cikkszám

407613116

Gyártói típuskód

40761/31/16

Ház színe:

fehér

Foglalat:

2G13

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

475 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

475 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 40W 230V 2Gx13 foglalat