Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Függ lpt 55W 2GX13 ECOMOODS króm IP20 GT97393 - 403391116

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - egyéb

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Búra anyaga - üveg opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97393

Gyártói cikkszám

403391116

Gyártói típuskód

40339/11/16

Ház színe:

króm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Fénykilépés:

direkt

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Hosszúság:

444 mm

Átmérő:

444 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Szélesség:

444 mm

Magasság / mélység:

1600 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 55W 2GX13 ECOMOODS króm