PHILIPS - Függesztett lámpatest LED-es 37,5W 3000K 3500lm IP40 SN076435 - 910504078803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943915620
Sonepar cikkszám
SN076435
Gyártói cikkszám
910504078803
Gyártói típuskód
BPS460 LED48/840 PSD W22L124 MLO-PC SMT2
Ház színe:
fehér
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
mintázott
Feszültség fajtája:
AC
Fénykilépés:
direkt
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1240 mm
Védettség (IP):
IP40
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
nincs
Ingahossz:
200-1500 mm
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
217 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
49 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Ütésállóság (IK):
IK06
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3500-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)