PHILIPS - Fürdőszobai lpt 14W fénycsöves IP44 kapcsolóval SN004798 - 342063116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004798
Gyártói cikkszám
342063116
Gyártói típuskód
34206/31/16
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
632 mm
Szélesség:
91 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 14W fénycsöves IP44 kapcsolóval
EnergiacímkePDF