PHILIPS - Gyermek falilámpa LED-es 2x0,09W Iron Man mask IP20 SN085766 - 7193955P0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - egyéb
Mozgásérzékelővel - Nem
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 3-3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696154823
Sonepar cikkszám
SN085766
Gyártói cikkszám
7193955P0
Gyártói típuskód
71939/55/P0
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
3-3 V
Búra anyaga:
egyéb
Raszter típusa:
nincs
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
113 mm
Szélesség:
218 mm
Magasság / mélység:
309 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
0.2 W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem