Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 25W 1800K 270lm E27 G95 borostyán SN199219 - 8721103049032

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 25W 1800K 270lm E27 G95 borostyán SN199219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8721103049032

Sonepar cikkszám

SN199219

Gyártói cikkszám

8721103049032

Gyártói típuskód

PHILIPSC LED G95 25W 1800K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Izzó LED-es 25W 1800K 270lm E27 G95 borostyán