Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 60W 2200K 806lm E27 G95 borostyán SN199221 - 8721103049117

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 60W 2200K 806lm E27 G95 borostyán SN199221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8721103049117

Sonepar cikkszám

SN199221

Gyártói cikkszám

8721103049117

Gyártói típuskód

PHILIPSC LED G95 60W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Izzó LED-es 60W 2200K 806lm E27 G95 borostyán