Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kerti állólámpa 1x100W E27 1000mm IP54 Vivara GT23868 - 910503676818

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kerti állólámpa 1x100W E27 1000mm IP54 Vivara GT23868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - műanyag

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23868

Gyártói cikkszám

910503676818

Gyártói típuskód

HGC137 MAX75W-E27 BK

Ház színe:

fekete

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

műanyag

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Ütésállóság (IK):

IK10

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

995 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényszín:

egyéb

Szélesség:

242 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

206 mm

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges áram:

330-330 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

A Vivara egy gazdaságos, vandálbiztos parkvilágító lámpatest család, amely járdavilágítóként vagy falikarként alkalmazható. A járdavilágító két különböző méretben, különböző kisülő fényforrásokkal és kompakt fénycsövel rendelhető. A belső rács és a füstszínű átlátszó bura káprázásmentes fényeloszlást biztosít.