Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kerti állólámpa MAX100W E27 1000mm IP54 Vivara GT81998 - 910502582418

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kerti állólámpa MAX100W E27 1000mm IP54 Vivara GT81998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559140377

Sonepar cikkszám

GT81998

Gyártói cikkszám

910502582418

Gyártói típuskód

HCP170 MAX100W-E27 LO PCC

Ház színe:

fekete

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Ütésállóság (IK):

IK10

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

1000 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Szélesség:

180 mm

Átmérő:

180 mm

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A VivaraZON egy vandálbiztos, alumínium parkvilágító család földbe süllyesztett alkalmazásokhoz. A nagynyomású kisülő- és halogén fényforrásokhoz két különböző kivitel tartozik: egy íves borítású átlátszó burával (HCP170) és egy lapos borítású ZON optikáv