PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT21283 - 910925813212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP65
Színhőmérséklet - 2000-2000 K
Fényszín - borostyán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21283
Gyártói cikkszám
910925813212
Gyártói típuskód
SGS102 SON-T100W IIMRSKD 42/60
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP65
Színhőmérséklet:
2000-2000 K
Fényszín:
borostyán
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis csonkméret:
42-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Állítható optika:
Igen
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
9000-0 lm
Szélesség:
375 mm
Magasság / mélység:
315 mm
Hosszúság:
635 mm