PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 oszlopkar/csúcs GT62135 - 910925813312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP43
Rendszer teljesítmény - 100 W
Színhőmérséklet - 2000-2000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3707 kg CO₂-eq
Vonalkód
8727900634624
Sonepar cikkszám
GT62135
Gyártói cikkszám
910925813312
Gyártói típuskód
SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP43
Rendszer teljesítmény:
100 W
Színhőmérséklet:
2000-2000 K
Lámpa fényhasznosítás:
90 lm/W
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényszín:
borostyán
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
műanyagbevonatú
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
reflektor
Kompatibilis csonkméret:
42-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Állítható optika:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
9000-0 lm
Teljesítményfaktor:
0.85
Szélesség:
375 mm
Magasság / mélység:
315 mm
Hosszúság:
635 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs