MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 útvil. GT62931 - 910401901912

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt  100W nátrium IP65/43 útvil. GT62931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559119137

Sonepar cikkszám

GT62931

Gyártói cikkszám

910401901912

Gyártói típuskód

SGS203 K SON-T100W I FG SP

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W nátrium IP65/43 útvil.