Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 + ff. GT70463 - 910502170118

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 + ff. GT70463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559851754

Sonepar cikkszám

GT70463

Gyártói cikkszám

910502170118

Gyártói típuskód

SGS253 SON-T150W K I OR GB GR

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Fényszín:

borostyán

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

60-76 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Állítható optika:

Igen

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

18000-0 lm

Az Iridium család elegáns, enyhén lekerekített formája lehetővé teszi az alkalmazást bármilyen városi környezetben. Az optikák, illetve az elektromos és mechanikai lehetőségek széles választékával bármilyen útvilágítási feladat megoldható. Továbbá, a lámp