MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 útvil. GT72542 - 910500043912

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 útvil. GT72542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559081137

Sonepar cikkszám

GT72542

Gyártói cikkszám

910500043912

Gyártói típuskód

SGS203 K SON-T150W I SP

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W nátrium IP65/43 útvil.