Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 2500lm LED-es IP66 4000K SN090760 - 910925864863

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 2500lm LED-es IP66  4000K SN090760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2500-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090760

Gyártói cikkszám

910925864863

Gyártói típuskód

BGP303 LED25-4S/740 PSU I DM11

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-0 lm

Közvil lpt 2500lm LED-es IP66 4000K